曜日別特売
WAM-052GR 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ) 20950854

WAM-052GR 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ) 20950854
WAM-052GR 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ) 20950854
WAM-052GR 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ) 20950854
WAM-052GR 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ) 20950854
WAM-052GR 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ) 20950854
WAM-052GR 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ) 20950854
WAM-052GR 充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト ライテックス(ムサシ) 20950854

充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード20950854品番WAM-052GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。
自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。
充電式で繰り返しつかえます。

用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。グレー電源4か月に一度は満充電質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)充放電回数500回充電時間(時間)3.5設置場所屋内用内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh灯数1電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
注意
※安全のために、取扱説明書をおよみください。
※3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できなくなるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする