VP16 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業 20950949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビパイプ VP管 4m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
厚さ(mm)3
呼び径(A)16
内容量1本注文コード20950949品番VP16
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。

用途給水用・排水用規格JISK6742呼び径(A)16長さ許容差(mm)-10~+30材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ厚さ(mm)3長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする