曜日別特売
VP25 塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業 20951369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビパイプ VP管 1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
厚さ(mm)3.5
呼び径(A)25
内容量1セット(4本)注文コード20951369品番VP25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。

用途
給水用・排水用
呼び径(A)25材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする