曜日別特売
0710 ワンタッチバックルベルト CUC(中国産業) 20951658

アイテム

0710 ワンタッチバックルベルト CUC(中国産業) 20951658
0710 ワンタッチバックルベルト CUC(中国産業) 20951658

ワンタッチバックルベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
コン
内容量1本注文コード20951658品番0710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

装着時に余分な動作が要らない一発装着。
C'sCLUB(シーズクラブ)のワンタッチベルトシリーズのワンタッチバックルベルト。
重厚感漂うバックル部分はデザイン性の高い仕上がり。
誘導棒ホルダー装着で腰回りをすっきりできます。

用途ワークウェア(ベルト)種別ベルト材質本体:ポリエステル/バックル:亜鉛合金コン幅(cm)3.8長さ(cm)110バックルワンタッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする