曜日別特売
0811 ヴィンテージスタイルベルト CUC(中国産業) 20951974

アイテム

ヴィンテージスタイルベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード20951974品番0811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるヴィンテージスタイルベルト。
ダメージ加工が施された本体部分は、オールドアメリカンスタイルがコンセプトのDOGMANのウェアとも相性が抜群です。
重厚感があり独特の形状をしたバックル部分には「DOGMAN」の刻印があります。
色はコン、アカ、シロ、クロ、オレンジから選べます。

用途ワークウェア(ベルト)オレンジ材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金長さ(cm)110幅(cm)4バックル1ピン(10.3×4.1cm幅)種別ベルト穴数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする