曜日別特売
0812 カウレザーベルト CUC(中国産業) 20951999

アイテム

カウレザーベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード20951999品番0812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DOGMAN(ドッグマン)のカジュアルベルトコレクションの一つであるカウレザーベルト。
牛革の本体は柔らかく装着感は抜群です。
バックルは立体感のある独特な形状となっており、ピンの受け部分にある革もデザインのアクセントとなっています。
色はブラウン、クロから選べます。

用途ワークウェア(ベルト)種別ベルト材質本体:牛革 / バックル:亜鉛合金クロ幅(cm)4長さ(cm)110穴数7バックル1ピン(6×4cm幅)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする