1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857

フロントスタイル

1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857
1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857
1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857
1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857
1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857
1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857
1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857
1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857
1950 ボンディングスリムパンツ CUC(中国産業) 20952857

ボンディングスリムパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4L
OD
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード20952857品番1950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔らかくストレスフリーな生地とひざダーツで動きやすく、股が裂けづらい仕様。
裏ブロックフリース素材なので暖かくごわつきにくい保温性の高いパンツ。
細身シルエットですっきりした印象。
スマホを入れるのに便利なフロント左ポケット、オリジナル刻印入りボタン、両脇カラビナループ仕様、内側・裾絞り用ゴム通し穴を装備。
必要最低限をまとめ実用性にこだわった設計。
同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性も継承。

用途ワークウェア(防寒パンツ)種別スリムパンツODサイズ4L混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)98機能ウォーム(保温性)、起毛、ソフトタッチ、動きやすい、軽量、コストパフォーマンス、撥水股上(cm)29膝幅(cm)25裾幅(cm)19.5ワタリ(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする