2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954248

フロントスタイル

2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954248
2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954248
2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954248

ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)95
内容量1着注文コード20954248品番2405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツベージュ混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)股下(cm)78ウエスト(cm)95機能帯電防止股上(cm)29膝幅(cm)28.5裾幅(cm)24.5ワタリ(cm)39.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする