2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954589

フロントスタイル

2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954589
2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954589
2405 ツータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20954589

ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)115
内容量1着注文コード20954589品番2405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツシルバー混率(%)ポリエステル65・綿35(ソフトツイル)股下(cm)76ウエスト(cm)115機能帯電防止股上(cm)33膝幅(cm)31裾幅(cm)25.5ワタリ(cm)44.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする