詳細
CUC(中国産業)
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
コン
シルバー
グリーン
フェードグリーン
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
6L
8L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20954939
品番
2408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ソフトツイルの制電素材を使用。
根強い人気のロングセラー商品。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。
ブルゾンとシャツを取り揃え、幅広い業種に最適です。
用途
ワークウェア(ブルゾン)
種別
長袖ブルゾン
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿35(ソフトツイル)
機能
帯電防止
袖丈
長袖