曜日別特売
3505 ワンタックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20958606

フロントスタイル

3505 ワンタックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20958606
3505 ワンタックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20958606
3505 ワンタックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20958606

ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)91
内容量1着注文コード20958606品番3505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハードワークに対応した非常に丈夫な生地を使用し制電対応で不快なパチパチ、まとわりつきを防ぎます。
付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。
豊富な機能と動きやすさで現場の人をサポートします。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツシルバー混率(%)ポリエステル85・綿15(交織ツイル)股下(cm)78ウエスト(cm)91機能通気性、速乾、帯電防止股上(cm)29.5膝幅(cm)28.5裾幅(cm)24ワタリ(cm)38.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする