曜日別特売
5408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20961318

バックスタイル

5408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20961318
5408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20961318
5408 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20961318

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
クロ
サイズLL
内容量1着注文コード20961318品番5408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ポリエステル100%のツイル生地(東洋紡素材)や、ファスナー(YKK)などの細分まで、厳選された国産素材を使用。
ソフト加工が施されたことにより柔らかな着心地を実現。
シワになりにくく、速乾性の高い素材なのでメンテナンス性も抜群です。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾンクロサイズLL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100(ツイル)肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)67機能帯電防止裾廻り(cm)98袖口囲(cm)25衿廻り(cm)49袖幅(cm)27.1袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする