バックスタイル
CUC(中国産業)
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
6L
8L
色
キャメル
コン
アイボリー
キャメル
ムーングレー
ロイヤルブルー
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20961790
品番
7901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。
用途
ワークウェア(シャツ)
種別
長袖シャツ
色
キャメル
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
83
衿廻り(cm)
45
袖丈
長袖