7905 ノータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20962167

フロントスタイル

7905 ノータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20962167
7905 ノータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20962167
7905 ノータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20962167

ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)89
サイズ88
内容量1着注文コード20962167品番7905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツアイボリーサイズ88混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)89股上(cm)25膝幅(cm)26.8裾幅(cm)23ワタリ(cm)36.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする