フロントスタイル
CUC(中国産業)
ノータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アイボリー
コン
アイボリー
キャメル
ムーングレー
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)
116
71
74
77
80
83
86
89
92
96
101
106
111
116
121
131
サイズ
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全75種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20962228
品番
7905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。
用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
種別
カーゴパンツ
色
アイボリー
サイズ
115
混率(%)
綿100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
116
股上(cm)
30
膝幅(cm)
30.2
裾幅(cm)
24.5
ワタリ(cm)
43.25