7905 ノータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20962264

フロントスタイル

7905 ノータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20962264
7905 ノータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20962264
7905 ノータックカーゴパンツ CUC(中国産業) 20962264

ノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
キャメル
ウエスト(cm)74
サイズ73
内容量1着注文コード20962264品番7905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツキャメルサイズ73混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)74股上(cm)22.5膝幅(cm)24.7裾幅(cm)21.5ワタリ(cm)32.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする