フロントスタイル
CUC(中国産業)
長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
コン
コン
アイボリー
キャメル
ムーングレー
ロイヤルブルー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
6L
8L
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20962718
品番
7909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。
用途
ワークウェア(ブルゾン)
種別
長袖ブルゾン
色
コン
サイズ
M
胸囲(cm)
113
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
裾廻り(cm)
102
袖口囲(cm)
25
衿廻り(cm)
46
袖幅(cm)
25
袖丈
長袖