曜日別特売
7909 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20962910

バックスタイル

7909 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20962910
7909 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20962910
7909 長袖ブルゾン CUC(中国産業) 20962910

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
キャメル
サイズ3L
内容量1着注文コード20962910品番7909
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触り。
付属はYKKを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。

用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾンキャメルサイズ3L胸囲(cm)125混率(%)綿100肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)70裾廻り(cm)114袖口囲(cm)26衿廻り(cm)49袖幅(cm)26.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする