8305 コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20963305

フロントスタイル

8305 コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20963305
8305 コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20963305
8305 コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20963305
8305 コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20963305
8305 コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20963305
8305 コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20963305
8305 コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ CUC(中国産業) 20963305

コーデュラ2WAYストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
N・ネイビー
ウエスト(cm)88
サイズLL
内容量1着注文コード20963305品番8305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アウトドアウェアやリュックなどで多く目にする米国インビスタ社のCORDURA®;ファブリックを全面に使用。
耐摩擦や耐引裂に優れ、そのうえ軽量であることが何よりの魅力。
2WAY120%ストレッチで動きやすく、スマホ収納ポケット、ベタつき防止背裏メッシュなど頼もしい機能性が光る。
デザイン面でもこだわりのオリジナル刻印ボタン、リベット、ウェアに映えるステッチ糸などディテールにもこだわったアイテム。
全シリーズ初となるハーフパンツもラインナップ。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツN・ネイビーサイズLL混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12股下(cm)80ウエスト(cm)88機能耐摩耗、2WAYストレッチ、軽量股上(cm)25ヒップ(cm)104膝幅(cm)23.3裾幅(cm)20ワタリ(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする