曜日別特売
500012 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業) 20964574

フロントスタイル

500012 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業) 20964574
500012 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業) 20964574
500012 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業) 20964574
500012 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業) 20964574
500012 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業) 20964574
500012 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業) 20964574
500012 電熱レディース キルティングベスト CUC(中国産業) 20964574

電熱レディース キルティングベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
オリーブ
内容量1着注文コード20964574品番500012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

T/Cピケ生地の表情に特徴的なオニオンステッチを施したベスト。
特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別キルティングベストオリーブサイズL胸囲(cm)102混率(%)表地:ポリエステル65/綿35、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100肩幅(cm)39着丈(cm)60.5連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、女性用裾廻り(cm)108アームホール(cm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする