曜日別特売
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669

フロントスタイル

520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669
520002 電熱インナーベスト CUC(中国産業) 20964669

電熱インナーベスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
コン
内容量1着注文コード20964669品番520002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。
特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別電熱インナーベストコンサイズ4L胸囲(cm)118混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)71.5連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス裾廻り(cm)116アームホール(cm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 釣り
有限会社泉空調建設業・工事業

3Lを買いましたがサイズが小さすぎ 普通ですのLサイズ位です

対象商品 : 20964845
2024-01-02
用途: パソコン事務作業USB接続で
建設業・工事業

バッテリー電源ボタンが押しにくいので他の製品と同じ外側ボタンにしてほしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする