770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20965475

フロントスタイル

770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20965475
770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20965475
770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20965475
770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20965475
770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20965475
770003 綿100%スラックス CUC(中国産業) 20965475

綿100%スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)95
ベージュ
内容量1着注文コード20965475品番770003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックスベージュ混率(%)綿100股下(cm)78ウエスト(cm)95機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス股上(cm)27ヒップ(cm)122.4膝幅(cm)25.4裾幅(cm)19ワタリ(cm)35.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする