トリプルホールソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホールソー外径(mm)16
内容量1本注文コード20965708品番TR16
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
全長(mm)107シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)12有効長(mm)25ホールソー外径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする