ニコテック
トリプルホールソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ホールソー外径(mm)
60
14
15
16
17
60
75
65
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20965726
品番
TR60
参考基準価格(税別)
¥22,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
107
シャンク径(Φmm)
10
ドリル径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
12
有効長(mm)
25
ホールソー外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応