曜日別特売
No.573FN ハンダ作業ツール モノタロウ 20966006

No.573FN ハンダ作業ツール モノタロウ 20966006
No.573FN ハンダ作業ツール モノタロウ 20966006
モノタロウ

ハンダ作業ツール

(50件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード20966006品番No.573FN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンダ作業の補助に便利なツールです。

用途
はんだ作業時の便利ツールとして。
フォーク (部品のリードを曲げたり保持する際に)
ニードル (部品取り付け、取り外し、穴の拡大に)
材質本体(炭素鋼)/グリップ(PS樹脂)全長(mm)約180
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※工具先端が鋭利な為、取り扱いにはご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20966006No.573FN11085541No.600-01No.573FN ソレイド HAKKO(白光) 11085541ソレイドHAKKO(白光)1セット(3本)
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 電子工作
その他業種

基盤からマイクロスイッチを外す際に利用。
基盤とSWの間に突っ込んで引き離す方向に力を加えつつコテで熱して作業完了しました。
様々な使い方が想定されます。
具体的に作業時の画像等を掲載して頂けるとイメージが湧きやすいと思う。

2025-05-21
用途: 電子機器修理
その他業種

思った以上に使えます!
はんだの微調整もできるし、独特のクネクネした形が便利!

対象商品 : 20966024
2024-08-19
用途: 趣味のオーデイオ弄り、電子工作時などのハンダ作業

爪楊枝でも良かったのですが、いつもどこかに行ってしまうので専用の工具を購入しました。問題なく使えていますし、使用感も良いです。

対象商品 : 20966024
2023-12-13
用途: ハンダの作業補助
北海道手稲養護学校教育・研究機関

とても便利です。タイプもいくつかありハンダ作業には必需品です。さらに購入したい。

対象商品 : 20965988
2024-09-21
用途: ハンダ付け時の作業性を良くする
金融・保険業

まだ使用していませんが、作業性は良くなると思います。作りも良いと思います。

対象商品 : 20965988
2023-07-31
用途: はんだ付け時の使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車の配線加工時など、強度が欲しい箇所のはんだ付けをする際に使用しています。細かい箇所をはんだ付けする際にこのツールがあると作業がはかどるためお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 20965988
2023-05-17
用途: 日常生活で使用
製造業

ハンダ作業のみではなく、指先では難しい細かい作業などにも使えてとても便利です。

対象商品 : 20966015
2023-04-21
用途: 半田利用時
建設業・工事業

出番はあまりありませんが、色々と細かい処理を必要とした際に無いと困る時があるので、揃えておくとよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする