曜日別特売
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559

フロントスタイル

770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559
770005 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20966559

綿100%カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード20966559品番770005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
種別カーゴパンツコン混率(%)綿100股下(cm)76ウエスト(cm)110機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス股上(cm)30ヒップ(cm)139.2膝幅(cm)29裾幅(cm)19.5ワタリ(cm)40.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする