曜日別特売
770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967426

フロントスタイル

770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967426
770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967426
770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967426
770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967426
770007 溶接帽子ショート丈 CUC(中国産業) 20967426

溶接帽子ショート丈

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
ブルーグレー
内容量1個注文コード20967426品番770007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の厚手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途
ワークウェア(帽子)
種別帽子ブルーグレーサイズXL混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス頭囲(cm)62~65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする