曜日別特売
800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968065

フロントスタイル

800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968065
800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968065
800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968065
800015 インナーパンツ CUC(中国産業) 20968065

インナーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード20968065品番800015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

裏面起毛スタイルの生地が採用されたコンプレッションシリーズ。
不快なパチパチ感を抑える制電糸を使用。
ごろつき感の無いフラットシーマで着心地の良さを向上させ、吸汗・速乾にも優れたストレッチ性のある生地で動きやすさをサポートする。
股には臭いを抑える消臭テープつき。
春夏用コンプレッションの着心地や動きやすさをそのまま秋冬用としてデザインした仕様。

用途
ワークウェア(防寒インナーパンツ)
種別インナーパンツN・ブラックサイズM股下(cm)70ウエスト(cm)75~82機能ウォーム(保温性)、帯電防止、吸汗、速乾、ストレッチ、消臭効果股上(cm)25裾幅(cm)11適応身長(cm)165~175ワタリ(cm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする