831500 コーデュラ2WAYストレッチスラックス CUC(中国産業) 20968458

フロントスタイル

831500 コーデュラ2WAYストレッチスラックス CUC(中国産業) 20968458
831500 コーデュラ2WAYストレッチスラックス CUC(中国産業) 20968458
831500 コーデュラ2WAYストレッチスラックス CUC(中国産業) 20968458
831500 コーデュラ2WAYストレッチスラックス CUC(中国産業) 20968458
831500 コーデュラ2WAYストレッチスラックス CUC(中国産業) 20968458
831500 コーデュラ2WAYストレッチスラックス CUC(中国産業) 20968458
831500 コーデュラ2WAYストレッチスラックス CUC(中国産業) 20968458

コーデュラ2WAYストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
N・ネイビー
ウエスト(cm)104
サイズ6L
内容量1着注文コード20968458品番831500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アウトドアウェアやリュックなどで多く目にする米国インビスタ社のCORDURA®;ファブリックを全面に使用。
耐摩擦や耐引裂に優れ、そのうえ軽量であることが何よりの魅力。
2WAY120%ストレッチで動きやすく、スマホ収納ポケット、ベタつき防止背裏メッシュなど頼もしい機能性が光る。
デザイン面でもこだわりのオリジナル刻印ボタン、リベット、ウェアに映えるステッチ糸などディテールにもこだわったアイテム。
全シリーズ初となるハーフパンツもラインナップ。

用途ワークウェア(スラックス)種別スラックスN・ネイビーサイズ6L混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12股下(cm)78ウエスト(cm)104機能耐摩耗、2WAYストレッチ、軽量股上(cm)31ヒップ(cm)122膝幅(cm)25.4裾幅(cm)19.5ワタリ(cm)39.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする