770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409

フロントスタイル

770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409
770025 綿100%カーゴパンツ CUC(中国産業) 20970409

綿100%カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)82
内容量1着注文コード20970409品番770025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の薄手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。
多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。
ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。
フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途ワークウェア(カーゴパンツ)種別カーゴパンツシルバー混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)82機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス股上(cm)25ヒップ(cm)107.1膝幅(cm)22.3裾幅(cm)18ワタリ(cm)31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする