FUKUTOKU(福徳産業)
ツヌーガアームカバー 40cm 幅広
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
20972089
品番
#1781
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。腕周りの太い方に対応しています。
色
ブラック
質量(g)
84
全長(cm)
40
素材
ツヌーガ
特性
接触冷感、耐切創