曜日別特売
#777-10P-L 吸ちゃん 10双組 FUKUTOKU(福徳産業) 20972606

#777-10P-L 吸ちゃん 10双組 FUKUTOKU(福徳産業) 20972606
#777-10P-L 吸ちゃん 10双組 FUKUTOKU(福徳産業) 20972606
#777-10P-L 吸ちゃん 10双組 FUKUTOKU(福徳産業) 20972606
#777-10P-L 吸ちゃん 10双組 FUKUTOKU(福徳産業) 20972606
#777-10P-L 吸ちゃん 10双組 FUKUTOKU(福徳産業) 20972606
#777-10P-L 吸ちゃん 10双組 FUKUTOKU(福徳産業) 20972606

吸ちゃん 10双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1組(10双)注文コード20972606品番#777-10P-L
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ゴミが少ない簡易パッケージ。日本製薄手滑り止め軍手「吸ちゃん」のお得な10双セット。天然ゴム不使用。

サイズL質量(g)39全長(cm)22.5中指長(cm)7.5入数(双)10混率(%)ナイロン100材質(すべり止め)塩化ビニール手のひらまわり(cm)19生産国日本手の平幅(cm)9.5ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする