色ブラックコネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)対応機種Apple Watch Series 10・Apple Watch Series 9・Apple Watch Ultra 2・Apple Watch Ultra・Apple Watch Series 8・Apple Watch SE (第2世代)・Apple Watch Series 7・Apple Watch Series 6・Apple Watch SE・Apple Watch Series 5・Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3・Apple Watch Series 2・Apple Watch Series 1・Apple Watch Series (1st generation) ※2024年9月現在、AirPods Pro (第2世代)対応【USB Power Delivery】×外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×20プラグシェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ保証期間1年間シールド2重シールドケーブル長(cm)約23(コネクター含まず)ケーブル太さ(mm)約3.0パッケージ紙箱