SW-PI221FLAPKRG Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコム 20975589

SW-PI221FLAPKRG Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコム 20975589
SW-PI221FLAPKRG Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコム 20975589
SW-PI221FLAPKRG Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコム 20975589
SW-PI221FLAPKRG Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコム 20975589
SW-PI221FLAPKRG Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコム 20975589
SW-PI221FLAPKRG Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコム 20975589
SW-PI221FLAPKRG Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止 エレコム 20975589

Google Pixel Watch 保護フィルム 2枚セット 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷修復 指紋防止 気泡防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20975589品番SW-PI221FLAPKRG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

フィルム表面に付いた細かい傷が、時間の経過とともに自然と目立たなくなる、特殊フィルムを採用した傷リペアタイプです。つやのある高透明加工により画像の輪郭がくっきり見える高透明タイプのGoogle Pixel Watch用衝撃吸収フィルムです。

セット内容ラウンド対応ポリウレタンフィルム×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種Google Pixel Watch 3 [41mm]、 Google Pixel Watch 2 、 Google Pixel Watch
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする