曜日別特売
LK-1032R 異径内・外エルボ 【RoHS】 アソー 20979387

異径内・外エルボ 【RoHS】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法d1(mm)PT3/8
寸法d2(mm)PT1/4
内容量1個注文コード20979387品番LK-1032R
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。

寸法d1(mm)PT3/8寸法d2(mm)PT1/4材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L(mm)25寸法L1(mm)25使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする