曜日別特売
25-222 アド荷札 タカ印(ササガワ) 20979394

25-222 アド荷札 タカ印(ササガワ) 20979394
25-222 アド荷札 タカ印(ササガワ) 20979394

アド荷札

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容われもの注意
内容量1箱(2000片)注文コード20979394品番25-222
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

両面付

文字内容われもの注意縦(mm)115横(mm)58材質上質タック紙質量(g)1610色(柄)われもの注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする