アソー
異径内ネジチーズ 【RoHS】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法d1(mm)
PT3/8
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
寸法d2(mm)
PT1/4
PT1/4
PT1/8
PT3/8
PT1/2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20979475
品番
TF-1332R
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
29
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
8
寸法d1(mm)
PT3/8
材質
黄銅(C3771BD)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
寸法d2(mm)
PT1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材