50-3600 持ち手付 角底袋 ササガワ 20979482

持ち手付 角底袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質片艶晒クラフト紙(80g/m2)
片艶晒クラフト紙(80g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(80g/m<sup>2</sup>)
内容量1包(50枚)注文コード20979482品番50-3600
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

持ち運びに便利な持ち手穴の空いた角底袋です。
取手裏面にはフィルム貼りの補強加工がしてあります。
底マチ袋に持ち手がついているので、ケーキやお菓子などを入れるのに最適。

色(柄)寸法(幅W×高さH)(mm)180×225材質片艶晒クラフト紙(80g/m2)高さ(mm)(穴から下)165質量(g)780種類角底袋マチ(mm)105模様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20979464
2016-04-19
用途: パンをプレゼントする時に使います。

丸パンをプレゼントする時に入れます。
マチがあるのでたくさん入ります。
でももう少し安いと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする