TF-1443R 異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー 20979500

異径内ネジチーズ 【RoHS】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法d1(mm)PT1/2
寸法d2(mm)PT3/8
内容量1個注文コード20979500品番TF-1443R
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。

寸法L(mm)68寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)10寸法d1(mm)PT1/2材質黄銅(C3771BD)形状チーズ質量(g)265種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油寸法d2(mm)PT3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする