NF-3033R 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー 20979527

黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径PT3/8×NPT3/8
内容量1個注文コード20979527品番NF-3033R
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。

呼び径PT3/8×NPT3/8最高使用圧力(MPa)6.9材質C3604BD形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~+150寸法L(mm)28寸法D(Φmm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]寸法B(mm)21寸法d1(mm)PT3/8寸法d2(mm)NPT3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

以前利用していたパーツ屋さんで廃版と言われたので、見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする