曜日別特売
TH-520H-OT-BL-L-MG ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工) 20980008

TH-520H-OT-BL-L-MG ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工) 20980008
TH-520H-OT-BL-L-MG ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工) 20980008
TH-520H-OT-BL-L-MG ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工) 20980008
TH-520H-OT-BL-L-MG ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工) 20980008

ツヨロン ZERO-Gハーネス MG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード20980008品番TH-520H-OT-BL-L-MG
参考基準価格(税別)¥48,980販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

無重力のような着心地を実現!
3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。
Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。
しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。
継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。
作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。
腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。
背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。
130kgまで対応。

付属品背当てパッドサイズL質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
注意
※ワークポジショニング用器具は併用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする