曜日別特売
50-3208 角底袋 カラー ササガワ 20980505

角底袋 カラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
マチ(mm)80
エメラルド
材質未晒クラフト紙(50g/m2)
未晒クラフト紙(50g/m<sup>2</sup>)
片艶晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
寸法(幅W×高さH)(mm)130×235
内容量1包(100枚)注文コード20980505品番50-3208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアなど幅広く利用される、シンプルなマチ付袋です。
ストライプ柄にキラリと光るパールインクで印刷。
可愛いピンクは女性に好まれるカラーで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。

エメラルド寸法(幅W×高さH)(mm)130×235材質未晒クラフト紙(50g/m2)質量(g)740マチ(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2098050550-32082098077650-320750-3208 角底袋 カラー ササガワ 20980776角底袋 カラーササガワ1包(100枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20980575
2017-08-04
用途: ハンドメイド商品の梱包
製造業

この紙袋をいつも使用しています。
とても気に入っているので、あちらこちらで同商品を探しておりました。
こちらで見つかり助かりました。
今後ともよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする