曜日別特売
50-3401 角底袋 茶無字 ササガワ 20981056

角底袋 茶無字

(2件のレビュー)
取扱い終了
マチ(mm)90
寸法(幅W×高さH)(mm)150×280
内容量1包(100枚)注文コード20981056品番50-3401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

マチ(mm)90寸法(幅W×高さH)(mm)150×280材質未晒クラフト紙(50g/m2)質量(g)925
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20981047
2025-09-17
用途: コンタクトレンズを渡す時に入れる
サービス業

一袋に4箱入るので便利だけど、柄がおとなしすぎるので、女性には不人気。

対象商品 : 20981038
2018-05-16
用途: 生活全てと記事の話題等
その他業種

底に印刷があるか未晒しなのかと質問した所、
当社で扱っているのは全て底に印刷があり、未晒はありませんと言う答えがメールできました。
この商品ももう一点も結果的に底には印刷はありません。
商品自体にはとても満足です。
これ以上の物はありません。
ですが、住友さん、メール対応や顧客対応がかなりいい加減で何故そんなお返事なのかと驚きます。
こちらは必要があり質問しています。
細かい事を聞く客は迷惑なのでしょうか?
メール対応などが余りに驚きましたのでメーカーさんには申し訳ありませんが、星は一つ減らしています。
角底袋としては何も不満はありません。
ササガワ様、モノタロウ住友さんにきちんと取り扱い商品を把握するようにお伝え下さい。
商品自体、素晴らしいので必要なら再度購入させて頂くかも知れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする