曜日別特売
SE31 シャープエッジコーナー31 100本入り dialon(ダイアロン) 20981277

シャープエッジコーナー31 100本入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(100本)注文コード20981277品番SE31
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

極薄の検査機で綺麗な仕上がり! 長年のご愛顧にて培った経験と技術にて従来品の50%レスに成功! より目立たない下地材に生まれ変わりました。目立たない美しい仕上がりをご確認下さい!
パテ溝加工による施工時間短縮! ローレットのパテ溝を追加することで、従来よりもパテが乗りやすく、パテ痩せしづらくなり、剛性UPになりました。仕上がりも綺麗に施工時間も短縮出来ます。
長穴+丸穴の複合パンチ(特許登録済) 従来の丸穴パンチのみよりもパテが入り込みやすく、乗りやすい痩せづらくなっており、作業性向上が見込めます。複合パンチとすることで更にたわみにくい為、施工性向上が見込めます!

用途クロス下地仕様ローレットのパテ溝加工付材質塩化ビニール(3段パンチ穴・粘着テープ付)長さ(m)2.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする