BX95C ユニットバス 窓枠 Aエース 枠見込み 400タイプ dialon(ダイアロン) 20981548

ユニットバス 窓枠 Aエース 枠見込み 400タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20981548品番BX95C
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

表面には、耐候性に優れた樹脂を被膜しています。
耐腐朽性が有り、結露に強く、清潔感があります。
コーナージョイント材(コーナーピース)に目盛りが付いており、巾調整が容易です。
コーナー部適度な溝があり、シーリング材が打ちやすいです。

セット内容1300mm×2枚、1600mm×2枚、カバー、コーナー部材材質表面AAS、ベースABS長さ(mm)1300幅(mm)1600厚さ(mm)27奥行(mm)(見込み)400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しです。マンションやアパートなどの階上げは承っておりません。
※不在の場合は再配達となります。その際は再配達の費用を別途頂戴しておりますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする