32-1453 デリバリーパック ササガワ 20982343

32-1453 デリバリーパック ササガワ 20982343
32-1453 デリバリーパック ササガワ 20982343

デリバリーパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)270
長さ(mm)145
内容量1冊(100枚)注文コード20982343品番32-1453
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

伝票(納品書や請求書など)や書類を配送時にダンボールに貼ることができる透明な袋「デリバリーパック」は、受け取ってスグ、納品書や請求書の場所が分かるので、お客様に対してとても親切な対応!納品書や請求書が配送物に入っていないというトラブルも回避しやすいです。ポケットタイプの為、貼ってからの伝票などの送付物の出し入れが自由にできます。

タイプ納品書在中 印刷入幅(mm)270厚さ(mm)0.05質量(g)735材質ポリエチレン長さ(mm)145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする