アイネックス
4極ステレオミニ延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20982957
品番
AVC-06A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
4極ステレオミニプラグを採用したヘッドセットやマイク付きイヤフォンのケーブルを延長します。
3極ステレオミニケーブルの延長にも使用できます。
仕様
金メッキプラグ採用
色
ブラック
コネクタ形状
(小型携帯端末側): 4極ステレオミニプラグ、(ヘッドセット側): 4極ステレオミニジャック
ケーブル長(cm)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ径(Φmm)
3.5