グラフテック(GRAPHTEC)
マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20983124
品番
SILH-BLADE-1MM
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
寸法(mm)
刃出し量:0.1ー1
対応機種
CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)
焼結タングステン合金
調整方式
刃出量:手動