曜日別特売
50-7111 リボン イブ ササガワ 20983165

リボン イブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)6
内容量1巻注文コード20983165品番50-7111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340

フチに金のラインが入った高級感あふれるリボンです。

テープ幅(mm)6長さ(m)10材質ポリエステル繊維・ナイロン繊維質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20983095
2024-07-03
用途: ワインのラッピング
卸売・小売業

ハリ感があり、色合いも落ち着いていて上質な高級感がありました

対象商品 : 20983086
2022-10-16
用途: 購入商品のラッピング
有限会社 陰山商店卸売・小売業

価格が手ごろですが、安っぽさがなく重宝しています。赤、緑とともに準備しているくらい気に入っています。何回もリピートしています。シールと組み合わせて使っています。おすすめです。

対象商品 : 20983043
2019-01-25
用途: 商品のラッピング
有限会社コルトサービス業

しっかりしたリボンでお値段も安く色目もイメージどうりでした。
又リピートします。

対象商品 : 20983052
2017-05-14
用途: ギフト包装
やっぴー&とっぴー卸売・小売業

適度に薄く,でも高級感もそれなりにある使いやすい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする