ササガワ
リボン グランドメタル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
18
12
18
24
6
9
色
銀
金
銀
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20983612
品番
50-7401
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
細かで上品な輝きを持つリボンです。
色
銀
テープ幅(mm)
18
長さ(m)
20
材質
ナイロン繊維
質量(g)
41